Tubo flessibile strutturato blu, Soft, PVC, Lunghezza 50 m, ⌀ Interno tubo flessibile: 13mm

Codice art.: 080036 13
Prezzo per 1 Articolo (3,78 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno tubo flessibile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro esterno del tubo flessibile 20 mm
Diametro interno del tubo flessibile 13 mm
Lunghezza complessiva 50 m
Temperatura di applicazione min. -15 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 15 bar
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080036 13
EAN / GTIN 3506111047806
Codice del produttore 104780
Produttore/persona responsabile Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.
Super Nobelair Soft, elevata flessibilità grazie alla tecnologia Full Soft anche a basse temperature. Per l’uso in interni ed esterni. Pressione di esercizio 15 bar.