{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość (H) | 190 mm | |
| długość całkowita (L) 3-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza | 138 mm | |
| przepływ przez zespół 3 - częściowy zespół przygotowania sprężonego powietrza | 1 150 l/min | |
| ⌀ gwintu wewnętrznego | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Olejarki |
| Numer artykułu | 080013 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4047322129374 | |
| Numer producenta | 120557 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de |