Olejarki mgłowe, ⌀ gwintu wewnętrznego: 3/8cal

Nr art.: 080013 3/8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość, Gwint wewnętrzny 3/8 cala
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Maks. zakres temperatury 60 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080013 3/8
EAN / GTIN 4047322244794
Numer producenta 120558
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza dowolnie komponowany w zależności od potrzeb, za pomocą klipsu połączeniowego.
Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Zaleta:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb,np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia,(mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego), itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.