Öljysumuvoitelulaite 1/4 tuuma

Tuote nro.: 080013 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus (k) 190 mm
3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) 138 mm
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa 1 150 l/min
Sisäkierteen ⌀ 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080013 1/4
EAN / GTIN 4047322129374
Valmistajan numero 120557

Kuvaus

Malli:

Tarpeiden mukaisesti koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa liitäntäklipsin avulla.
Moduulirakenteinen huoltoyksikkö (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat