Sprężarki rzemieślnicze 450/90D

Nr art.: 079841 450/90D
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 450/90D
pobór mocy 2,4 kW
ciśnienie maksymalne (powietrza) 10 bar
maksymalna wydajność zasysania 450 l/min
maksymalna wydajność napełniania 330 l/min
pojemność zbiornika ciśnieniowego 90 l
masa 86 kg
długość 1 190 mm
szerokość 500 mm
wysokość 840 mm
Napięcie w sieci 400 V
Rodzaj produktu Sprężarki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079841 450/90D
EAN / GTIN 2050001676566
Numer producenta 450/90D

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne zawory, bardzo efektywne chłodzenie, bezobsługowe elementy przenoszenia napędu, zbiorniki zabezpieczone przed korozją; gwarancja dostarczania części zamiennych przez min. 10 lat. Wysoki współczynnik sprawności zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.
sprężarka 2-cylindrowa, o łatwej obsłudze, dla śr. zapotrzebowania powietrza.

W dostawie:

Sprężarka, reduktor z filtrem i manometrem, szybkozłącze.

Wskazówka:

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.