{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| oznaczenie producenta | P2505 | |
| maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 36 l/min | |
| częstotliwość uderzeń | 190 Hz | |
| gwint przyłączeniowy | BSP | |
| przyłącze pneumatyczne | 1/8 cal | |
| masa | 0,12 kg | |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy | 72 dB(A) | |
| maks. wibracje wg EN | 5,6 m/s2 | |
| ⌀ | 19 mm | |
| długość | 148 mm | |
| Rodzaj produktu | Rysik grawerski |
| Numer artykułu | 079710 P2505 | |
| EAN / GTIN | 7322590010102 | |
| Numer producenta | 8425010272 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |