Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Talerz szlifierski DynaMaze do mocowania krążków na rzepy, ⌀ 150 mm, oznaczenie producenta: 22290

Nr art.: 079690 22290

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 150 mm
wysokość 10 mm
oznaczenie producenta 22290
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079690 22290
Numer producenta 22290
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Nowe talerze szlifierskie DynaMaze mocowane na rzepy, z innowacyjnym rozmieszczeniem kanałów do odsysania pyłu i 6 otworami zapewniającymi optymalne odsysanie. ⌀ 150 mm, wysokość 10 mm.
Do uchwytu maszyny 5/16 cala.

Pasuje do:

Szlifierek oscylacyjnych nr 079655 i 079656.

Wskazówka:

Nienadaje się do krążków z włókniny mocowanych na rzepy nr 566902-556950.