Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne, Typ: 69029

Nr art.: 079656 69029

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta 69029
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 450 l/min
rodzaj odsysania zewnętrzne
okrąg oscylacji 5 mm
masa 0,8 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 77 dB(A)
maks. wibracje wg EN 1,64 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079656 69029
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. Komfortowa praca dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.
Szlifierki mimośrodowe Dynorbital-Spirit (152 mm) do odsysania centralnego.
Do szlifowania zgrubnego i pośredniego, z okręgiem oscylacji 5 mm. Przyłącze do zewnętrznego odsysania z talerzem do mocowania na rzepy nr 079690 wielk. 22290.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Wskazówka:

Krążki ścierne mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.
Talerz szlifierski DynaMaze mocowane na rzepy do nr 079655 i nr 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 567872 rozm. 150.