• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kontaktní rameno pro Dynafile® III, Typ: 15357

Artiklové číslo: 079561 15357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dynafile® III
Druh produktu Kontaktní rameno
Délka 457 mm
Šířka 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079561 15357
EAN / GTIN 616026153578
Číslo výrobce 15357
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Kontaktní rameno ve tvaru V pro brusné pásy 25×457 mm.

Vhodné pro:

Dynafile® III 079551 vel. 15302.