Zawiesia, maksymalny ciężar zawieszenia: 4kg

Nr art.: 079298 4
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
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny ciężar zawieszenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość liny 2 m
Rodzaj produktu Wciągnik sprężynowy / zawiesie
Właściwości Automatyczne cofanie sprężynowe
Materiał obudowy stop aluminiowy
Maks. nośność 4 kg
masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079298 4
EAN / GTIN 015451591458
Numer producenta 8941099210
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

solidny korpus aluminiowy, kabel ze stali nierdzewnej.
Zawiesia (balansery) podwyższają komfort i bezpieczeństwo obsługi przy pracach z elektronarzędziami i ciężkimi urządzeniami.
  • „lekki“ stan narzędzi roboczych
  • porządek w miejscu pracy
  • gotowe do użytku narzędzia robocze
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki zawieszeniu narzędzia i przewodu
  • środki robocze w polu widzenia i zasięgu ręki pracującego
  • dzięki wyrównaniu masy można ustanowić równowagę na całej długości liny.