Upphängningar / Balansblock 4 kg

Art-nr: 079298 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
99 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

linlängd 2 m
bärförmåga 2 kg - 4 kg
maximal hänglast 4 kg
vikt 2 kg
Produktslag Lyftfjäder / Balancer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079298 4
EAN/GTIN 015451591458
Tillverkarens nummer 8941099210

Benämning

Utförande:

Robust aluminiumhölje, kabel av rostfritt stål.
Balansblock ökar arbetskomforten och säkerheten vid arbete med elverktyg och tung utrustning.
  • Arbetsredskapen får ett ”tyngdlöst” tillstånd.
  • Ordning på arbetsplatsen:
  • Greppklara arbetsredskap och verktyg.
  • Säkerhet på arbetsplatsen genom att utrustning och ledningar är upphängda.
  • Verktyget i synfältet − greppfärdigt för arbetaren.
  • Inställbar viktkompensering för jämvikt oavsett utdragslängd.
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
    max. upphängningslast (kg) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen