Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Ciśnieniowa wiertarko-wkrętarka kątowa kompaktowe, Typ: 7727

Nr art.: 079200 7727

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta 7727
zakres momentu obrotowego 26 Nm - 250 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M20
maksymalna prędkość obrotowa 8 510 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokąt
wymiary uchwytu narzędziowego 3/8 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 687 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 1,12 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB(A)
maks. wibracje wg EN 10,3 m/s2
długość 240 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079200 7727
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, solidna wiertarko-wkrętarka kątowa. Bardzo płaska konstrukcja. Moment obrotowy 250 Nm przy wadze 1,12 kg. Przełączanie jedną ręką oraz trwały pojedynczy mechanizm udarowy.