{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
| Denominación del fabricante | 7727 | |
| Intervalo de par | 26 Nm - 250 Nm | |
| ⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M20 | |
| Velocidad de giro máxima | 8.510 min-1 | |
| Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
| Portaherramientas dimensiones | 3/8 pul | |
| Demanda de aire máxima | 687 l/min | |
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
| Peso | 1,12 kg | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 93 dB(A) | |
| Vibraciones máximas según EN | 10,3 m/s2 | |
| Longitud | 240 mm | |
| Tipo de producto | Atornillador |
| Número de artículo | 079200 7727 | |
| Fabricante/responsable | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |