{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Herstellerbezeichnung | 7727 | |
| Drehmomentbereich | 26 Nm - 250 Nm | |
| maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
| maximale Drehzahl | 8.510 min-1 | |
| Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
| Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/8 Zoll | |
| maximaler Luftbedarf | 687 l/min | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
| Gewicht | 1,12 kg | |
| Arbeitsgeräusch | 93 dB(A) | |
| maximale Vibration nach EN | 10,3 m/s2 | |
| Länge | 240 mm | |
| Produktart | Schrauber |
| Artikelnummer | 079200 7727 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |