Alternativa k tomuto produktu:

Ráčnový pneumatický šroubovák, Typ: 7829H

Artiklové číslo: 079122 7829H
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 15 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 312 l/min
Otáčky, max., 1 225 min-1
Krouticí moment max., 1 95 Nm
Označení výrobce 7829H
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Velikost, 4hran 1/2
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 272 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 8,6 m/s2
Pracovní hluk 96 dB
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,24 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079122 7829H
EAN / GTIN 015451761677
Číslo výrobce 6151919427
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Pneumatické šroubováky s ráčnou jsou určeny pro celou řadu využití, jako jsou práce na převodovkách, podvozku, lehkých motorech, palubních deskách a také pro běžné údržbářské práce.