Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: W2630

Nr art.: 079121 W2630
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 25 Nm
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 660 l/min
prędkość obrotowa, maks., 1 200 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 80 Nm
Oznaczenie producenta W2630
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. rozmiar śruby M14
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 307 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 10,5 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079121 W2630
EAN / GTIN 7322590034153
Numer producenta 8431035030
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
przełączalne wkrętarki grzechotkowe z regulacją prędkości obrotowej, o zwartej konstrukcji, z wielowarstwowym korpusem z włókna szklanego dla dobrej izolacji zimnochronnej. Wylot powietrza obracany o 360°.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.