Druckluft-Ratschenschrauber W2630

Artikel-Nr.: 079121 W2630
Netto: 314,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung W2630
Drehmomentbereich 25 Nm - 80 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M14
maximale Drehzahl 200 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf 660 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,2 kg
Arbeitsgeräusch 86 dB(A)
maximale Vibration nach EN 10,5 m/s2
Länge 307 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079121 W2630
EAN / GTIN 7322590034153
Herstellernummer 8431035030

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Umschaltbare Ratschenschrauber mit Drehzahlregelung in kompakter Bauweise mit Glasfaser-Verbundgehäuse für gute Kälteisolation. Abluftführung um 360° drehbar.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.