Pneumatinis terkšlinis veržliasukis W2630

Prekės Nr.: 079121 W2630
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas W2630
Sūkių momento ribos 25 Nm - 80 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M14
maksimalus sūkių skaičius 200 min-1
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
maksimalus oro poreikis 660 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,2 kg
Darbinis triukšmas 86 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 10,5 m/s2
Ilgis 307 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079121 W2630
EAN / GTIN 7322590034153
Gamintojo numeris 8431035030

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Perjungiamas terkšlinis veržliasukis su sūkių skaičiaus reguliatoriumi, kompaktiškas korpusas iš stiklo pluošto su gera termoizoliacija. Oro išleidimo anga pasukama 360°.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.