• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Odkurzacz do wiórów i cieczy, Oznaczenie producenta: OIL310

Nr art.: 078559 OIL310
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 1 300 W
Seria Grey Line
Oznaczenie producenta OIL310
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 180 l
Średnica nominalna przyłącza 50 mm
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 2 760 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 320 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 76 dB
Długość całkowita 1 050 mm
Szerokość łącznie 670 mm
Wysokość całkowita 1 500 mm
Masa całkowita 120 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078559 OIL310
EAN / GTIN 5711141019312
Numer producenta ECOOIL13
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości bardzo trwałe odkurzacze przemysłowe Nilfisk CFM „Grey Line“.
Odkurzacz do wiórów i cieczy. Z cichą i wydajną turbiną o mocy 1,3 kW. Średnica wlotu 50 mm. Olejoodporne rolki z hamulcami postojowymi i uszczelkami odpornymi na działanie olejów. Wióry metalowe są oddzielane od cieczy za pomocą kosza na wióry, który wchodzi w zakres dostawy. Umożliwia to ponowne wykorzystanie środków chłodząco-smarowych oraz lepszy recykling metalowych wiórów.

W dostawie:

W zestawie kosz na wióry (30 l), podwozie, wąż spustowy. Bez wyposażenia.

Wskazówka:

Pasujące akcesoria zob. nr 078551 – 078552.