{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 3 200 W | |
| Seria | Grey Line | |
| Oznaczenie producenta | OIL230E | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 70 l | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 72 dB | |
| Długość całkowita | 806 mm | |
| Szerokość łącznie | 838 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 447 mm | |
| Masa całkowita | 90 kg |
| Numer artykułu | 078559 OIL230E | |
| EAN / GTIN | 5711145826695 | |
| Numer producenta | 4010400066 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |