{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon |
1 300 W
|
|
| Řada |
Grey Line
|
|
| Označení výrobce |
OIL310
|
|
| Objem nádoby a zásobníky |
180 l
|
|
| Jmenovitá světlost připojení |
50 mm
|
|
| Počet turbín |
1
|
|
| Objemový průtok vzduchu |
2 760 l/min
|
|
| Výkon podtlaku max. |
320 mbar
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Druh produktu |
Vysavač na mokré / suché vysávání
|
|
| Pracovní hluk |
76 dB
|
|
| Celková délka |
1 050 mm
|
|
| Šířka celkem |
670 mm
|
|
| Výška celková |
1 500 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
120 kg
|
| Katalogové číslo | 078559 OIL310 | |
| EAN / GTIN | 5711141019312 | |
| Číslo výrobce | ECOOIL13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |