{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 3 200 W | |
| Řada | Grey Line | |
| Označení výrobce | OIL230E | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Objem nádoby a zásobníky | 70 l | |
| Druh produktu | Vysavač na mokré / suché vysávání | |
| Pracovní hluk | 72 dB | |
| Celková délka | 806 mm | |
| Šířka celkem | 838 mm | |
| Výška celková | 1 447 mm | |
| Hmotnost celkem | 90 kg |
| Katalogové číslo | 078559 OIL230E | |
| EAN / GTIN | 5711145826695 | |
| Číslo výrobce | 4010400066 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |