Dysze gumowe ukośnie ścięte, średnica nominalna przyłącza: DN35

Nr art.: 078527 DN35
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica nominalna przyłącza Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość rury 220 mm
Średnica wewnętrzna dyszy 35 mm
Rodzaj produktu Dysza
Zawartość 1 szt.
Z rurą tak
Typ połączenia wtykanie
Możliwość użycia do ciecze
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 43 mm
Długość całkowita 217 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078527 DN35
EAN / GTIN 4002667631043
Numer producenta 6.902-104.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de