Gumová zkosená trubková tryska, Jmenovitý rozměr přípojky: DN35

Artiklové číslo: 078527 DN35
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr přípojky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka potrubí 220 mm
Průměr trysky vnitřní 35 mm
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
S trubkou ano
Typ připojení nasazování
Vhodné pro kapaliny
Materiál plast
Průměr trysky vnější 43 mm
Celková délka 217 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078527 DN35
EAN / GTIN 4002667631043
Číslo výrobce 6.902-104.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de