{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość rury | 220 mm | |
| Średnica wewnętrzna dyszy | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Z rurą | tak | |
| Typ połączenia | wtykanie | |
| Możliwość użycia do | ciecze | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica zewnętrzna dyszy | 50 mm | |
| Długość całkowita | 220 mm |
| Numer artykułu | 078527 DN40 | |
| EAN / GTIN | 4002667631050 | |
| Numer producenta | 6.902-105.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |