Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta: NT22APTE

Nr art.: 078521 NT22APTE
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta NT22APTE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 300 W
pojemność zbiornika 22 l
średnica nominalna przyłącza 35 mm
długość 380 mm
szerokość 370 mm
wysokość 480 mm
długość węża ssącego 1,9 m
długość przewodu 6 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 71 l/s
podciśnienie 255 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 72 dB(A)
układ automatycznego włączania tak
Oczyszczanie filtra Półautomatyczne oczyszczanie filtra ApClean
klasa zapylenia - odkurzacza L
masa 6,1 kg
System filtrów Filtry z wkladami
cechy szczególne zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Numer producenta 1.378-610.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

uniwersalne odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.
  • Filtr fałdowy umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra.
  • Automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra.
  • Dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania.
Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro z gniazdem urządzenia i automatycznym rozruchem do elektronarzędzi.
  • Filtr z wkładami PES, nieczuły na wilgoć.
  • Wytrzymały pojemnik o pojemności 22 l ze zderzakiem i kółkami zwrotnymi.

Wskazówka:

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.