Precyzyjny stół pomiarowy, wysokość pomiarowa 200 mm, stół 150 x 200 mm, kolumna obciążnikowa

Nr art.: 0785108
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Klasa dokładności 0
Materiał powierzchni pomiarowej z granitu
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Ramię przegubowe tak
Wysięg 200 mm
Średnica ramienia poprzecznego 22 mm; 35 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 180 mm
Długość powierzchni pomiarowej 200 mm
Szerokość powierzchni pomiarowej 150 mm
Norma DIN 876
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Numer producenta 0785108
Numer L L40510 1542
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Podstawa z twardego kamienia
  • Dokładność płyty podstawowej zgodnie z normą DIN 876-00
  • Z kolumną gwintowaną i chromowanym ramieniem poprzecznym
  • Z regulowanym ramieniem poprzecznym
  • Z otworem montażowym do czujników zegarowych Ø 8 mm
  • Regulacja w pionie za pomocą śruby gwintowanej z pierścieniem nastawczym

Opis:

Precyzyjny stół pomiarowy z płytą z twardego kamienia. Płaskość płyty podstawowej zgodnie z normą DIN 876-00. Chromowana kolumna pomiarowa, regulacja wysokości za pomocą śruby gwintowanej z pierścieniem regulacyjnym. Z regulowanym ramieniem poprzecznym, uchwytem do czujnika zegarowego Ø 8 mm, H 7. Wysokość pomiarowa 180 mm, wysięg 200 mm, ramię poprzeczne Ø 35/22 mm. Powierzchnia pomiarowa 150 x 200 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.