Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza 18V 063986

Nr art.: 078323 063986
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MH3
temperatura powietrza 300 °C - 500 °C
wydajność objętościowa powietrza 200 l/min
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Napięcie akumulatorów 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0
masa 680 g
Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
Rodzaj produktu Dmuchawy gorącego powietrza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078323 063986
EAN / GTIN 4007841063986
Numer producenta 063986

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza 18 V z 2 stopniami temperatury (300° / 500°).

W dostawie:

Wersja bez akumulatora oraz ładowarki i walizki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – nr 073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne