Akumulatorski industrijski fen 18 V 063986

Artikl br.: 078323 063986
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača MH3
Temperatura zraka 300 °C - 500 °C
Protok volumena zraka 200 l/min
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Napon baterije 18 V
Broj sadržanih baterija 0
Težina 680 g
Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078323 063986
EAN / GTIN 4007841063986
Broj proizvođača 063986

Opis

Izvedba:

Akumulatorski industrijski fen 18 V, 2 opcije za temperaturu (300° / 500°).

Opseg isporuke:

Verzija bez baterije i punjača, kofer.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi