{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | MH3 | |
Température de l'air | 300 °C - 500 °C | |
Débit volumique d'air | 200 l/min | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Poids | 680 g | |
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Type de produit | Heissluftbläser |
Référence article | 078323 063986 | |
EAN / GTIN | 4007841063986 | |
Réf. fabricant | 063986 |