Nakładki do prasy Norma, Przekrój: 35mm2

Nr art.: 078286 35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przekrój (mm2) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta R22 Cu 35
zasilanie energią Bez zasilania
przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 35 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 35 mm2
Zawartość część pojedyncza
Wytłoczenie 35
Rodzaj produktu Wkładka zaciskowa
Możliwość użycia do nieizolowane końcówki kablowe i łączniki
dostępna wymuszona blokada nie
Kształt zaciśnięcia 6-kąt
Norma DIN 46235
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078286 35
EAN / GTIN 4002395278282
Numer producenta 4932451757
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Narzędzia zaciskowe DIN 46235 dostosowane specjalnie do kabli miedzianych
Nasadka do stojaka M18HCCT R22 CU. 35qmm.

Pasuje do:

Hydrauliczne urządzenie akumulatorowe do karbowania nr 078254 rozm. M18HCCT.