Cosse pour connexion à sertir Standard, Section: 35mm2

Réf.: 078286 35
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Section (mm2) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant R22 Cu 35
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Section min., cosses et connecteurs non isolés 35 mm2
Section max., cosses et connecteurs non isolés 35 mm2
Sommaire pièce unique
Frappe 35
Type de produit profil de sertissage
Pour cosses et connecteurs non isolés
Blocage automatique disponible non
Forme de sertissage hexagonal
Norme DIN 46235
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 078286 35
EAN / GTIN 4002395278282
Réf. fabricant 4932451757
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Cosse pour connexion à sertir DIN46235 spécialement adaptée aux câbles en cuivre.
COSSE POUR M18HCCT R22 CU STAND. 35qmm.

Adapté(s) pour:

Sertisseuse hydraulique sans fil 078254 réf. M18HCCT.