Presavimo įrankio antgalis Standartas, Skerspjūvis: 35mm2

Prekės Nr.: 078286 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skerspjūvis (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas R22 Cu 35
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Skerspjūvis min., neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys 35 mm2
Skerspjūvis maks., neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys 35 mm2
Turinys atskira dalis
Prägung 35
Produkto rūšis spaustuvas
Tinka neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys
Yra priverstinis fiksatorius ne
Užspaudimo forma šešiabriaunis
Standartas DIN 46235
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078286 35
EAN / GTIN 4002395278282
Gamintojo numeris 4932451757
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Presavimo įrankio antgalis DIN 46235 specialiai pritaikytas variniams kabeliams.
Antgalis M18HCCT R22 CU. 35qmm.

Tinka:

Hidraulinis akumuliatorinis užspaudimo įrankis Nr. 078254 dyd. M18HCCT.