Piła do metalu, typ: 72365460

Nr art.: 078244 72365460
Rabat
3 852,43 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 1 800 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta MKAS 355
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 355 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 25 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 300 min-1
Do materiału stal
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 120 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 90 mm
Właściwości Układ łagodnego rozruchu; Softgrip; Z odsysaniem; Bez iskrzenia; Regulacja skosu
Maks. kąt uciosu w prawo 45 stopni
Rodzaj produktu Tarczówka poprzeczna
Masa całkowita 24,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078244 72365460
EAN / GTIN 4014586894447
Numer producenta 72365460000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Piła do zastosowań półstacjonarnych umożliwia wydajne i szybkie cięcie elementów zarówno w zakładzie, jak i na budowie.
  • Największy możliwy postęp pracy dzięki silnikowi o dużym momencie obrotowym z niską liczbą obrotów
  • Cięcie na zimno minimalizuje zabarwienia oraz zadziory, zapewniając precyzyjne rezultaty i zmniejszając liczbę koniecznych poprawek
  • Wysoka jakość powierzchni dzięki specjalnym brzeszczotom do różnych metali
  • Nawet w 100% beziskrowe, cięcie na zimno eliminuje pylenie
  • Dobrze wyważona konstrukcja uchwytu zapewnia lepsze prowadzenie
  • Wysokoprecyzyjna, trwała konstrukcja
  • Cokół z odlewu aluminiowego
  • Miękki rozruch umożliwia powolne uruchamianie silnika, co chroni mechanikę
  • Uchwyt szybkomocujący do zacisku stołowego
  • Wygodna regulacja fazowania i kąta od 0° do 45°
  • Ogranicznik głębokości + łatwa wymiana brzeszczotów

Opis:

  • Tarczówka poprzeczna do metalu
  • MKAS 355
  • Bezpieczne, szybkie i precyzyjne cięcie za pomocą tarczówki poprzecznej do metalu.

Zaleta:

  • Nawet w 100% beziskrowe: cięcie na zimno eliminuje pylenie, zapewniając bezpieczną pracę.
  • Szybkie i precyzyjne cięcie: maksymalny postęp prac przy minimalnej obróbce dodatkowej.
  • Wszechstronne zastosowanie: odpowiedni brzeszczot piły do każdego materiału.
  • Regulacja kąta w zakresie od 0 do 45° do cięć pod kątem.
  • Uchwyt szybkomocujący do zacisku stołowego.
  • Ogranicznik głębokości.
  • Pojemnik na wióry.
  • Przełącznik czuwakowy.

Zastosowanie:

  • Cięcie profili stalowych i metalowych.
  • Wykonywanie cięć podziałowych i pod kątem.
  • Obróbka rur, metalowych sworzni, kątowników, prętów.

W dostawie:

1× piła, 1× brzeszczot do stali konstrukcyjnej, 1× klucz uniwersalny: Sześciokąt wewnętrzny, 6 mm i gniazdo krzyżowe PH 2, 1× sześciokąt wewnętrzny 8 mm.