Zkracovací pila na kov, Typ: 72365460

Artiklové číslo: 078244 72365460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 1 800 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce MKAS 355
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 355 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 25 mm
Otáčky max. 1 300 min-1
Vhodné pro materiál ocel
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 120 mm
Hloubka řezu max., 45 90 mm
Vlastnosti Pozvolný rozběh; Softgrip; S odsáváním; Bez jiskření; Nastavitelný pokos
Úhel pokosu vpravo max. 45 stupeň
Druh produktu Kapovací pila
Hmotnost celkem 24,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078244 72365460
EAN / GTIN 4014586894447
Číslo výrobce 72365460000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Polostacionární zkracovací pila pro efektivní a rychlé řezání dílů v dílně i na staveništi.
  • Maximální pokrok prací díky motoru se silným krouticím momentem a nízkým otáčkám
  • Přesné výsledky a méně dodělávek díky minimalizaci náběhových barev a malému otřepu v důsledku studeného řezu
  • Vysoká kvalita povrchu díky speciálním pilovým kotoučům pro různé kovy
  • Až 100% bez jiskření a žádný prach díky z důvodu studeného řezu
  • Dobře vyvážený design rukojeti pro lepší vedení
  • Vysoce přesná ocelová konstrukce s dlouhou životností
  • Podstavec z hliníkového odlitku
  • Pozvolný rozběh zajistí pomalé rozbíhání motoru a s tím spojenou ochranu mechaniky
  • Rychlupínací přípravek pro stolní svorku
  • Pohodlné nastavení fazetky a úhlu 0° až 45°
  • Hloubkový doraz + snadná výměna pilového kotouče

Popis:

  • Pokosová pila na kov
  • MKAS 355
  • Bezpečné, rychlé a přesné řezání pomocí pokosové pily na kov.

Výhoda:

  • Až 100% bez jiskření: Řezání za studena pro bezpečnou práci bez prachu.
  • Řeže rychle a přesně: maximální efektivita práce při minimální potřebě dodatečných úprav.
  • Všestranné použití: pro každý materiál správný pilový list.
  • Nastavení úhlu v rozmezí 0–45° pro pokosové řezy.
  • Rychlupínací přípravek pro stolní svorku.
  • Hloubkový doraz.
  • Nádoba na zachycování třísek.
  • Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy.

Použití:

  • Řezání kovových a ocelových profilů.
  • Řezy i pokosové řezy.
  • Obrábění trubek, kovových čepů, železných úhelníků, tyčoviny.

Rozsah dodávky:

1× zkracovací pila, 1× pilový kotouč na konstrukční ocel, 1× kombinovaný klíč: vnitřní šestihran, 6 mm a křížová drážka PH 2, 1× vnitřní šestihran 8 mm.