Pila za rezanje metala 72365460

Artikl br.: 078244 72365460
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača MKAS 355
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.800 W
maksimalan broj okretaja 1.300 min-1
⌀ lista pile 355 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 120 mm
maksimalna dubina reza 45 ° 90 mm
Težina 24,4 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Nježni zalet Da
Vrsta proizvoda Pila
Nazivni napon 230 V

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078244 72365460
EAN / GTIN 4014586894447

Opis

Izvedba:

Polustacionarna pila za učinkovito i brzo rezanje komponenti kako u radioni tako i na gradilištu.
  • Najveći mogući napredak u radu zahvaljujući motoru velikog zakretnog momenta s malim brojem okretaja
  • Precizni rezultati i malo naknadne obrade zahvaljujući minimalnim tragovima zagrijavanja i manjem stvaranju neravnina zahvaljujući hladnom rezanju
  • Visoka kvaliteta površine zahvaljujući posebnim listovima pile za različite metale
  • Do 100 % bez iskrenja i bez stvaranja prašine zbog hladnog rezanja
  • Dobro uravnotežen dizajn drške za bolje vođenje
  • Visoko precizna, izdržljiva čelična konstrukcija
  • Podnožje od lijevanog aluminija
  • Lagani start osigurava da se motor polako pokreće, što štiti mehaniku
  • Uređaj za brzo stezanje za stolnu stezaljku
  • Ugodno podešavanje kosina i kutova od 0° do 45°
  • Dubinski graničnik + laka izmjena lista pile

Upotreba:

  • Piljenje čeličnih i metalnih profila.
  • Izrada razdjelnih i kosih formata.
  • Obrada cijevi, metalnih vijaka, kutnog željeza, šipkastog materijala.

Opseg isporuke:

1× pila, 1× list pile za konstrukcijski čelik, 1× kombinirani ključ: unutarnji šesterokut, 6 mm i križni PH 2, 1× unutarnji šesterokut 8 mm.