Stół roboczy do PS254L, Typ: PSU1000

Nr art.: 078240 PSU1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak; tak
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta PSU1000
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor Pomarańczowy; czarny
Drganie Z amortyzacją
Maks. zakres regulacji wysokości 850 mm
Rodzaj produktu Stojak
Maks. nośność 180 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 850 mm
Masa 14 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Numer producenta 4935440850
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, wysuwany stół roboczy.
  • stopa o regulowanej wysokości zapewnia stabilne ustawienie
  • wygodna wysokość robocza 0,85 m
  • lekka i stabilna konstrukcja o nośności do 180 kg.