Pracovný stôl pre PS254L, Typ: PSU1000

Č. pol.: 078240 PSU1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PSU1000
vhodné pre 078229
Nosnosť 180 kg
Hmotnosť 14 kg
Výška 850 mm
Druh produktu Stojan

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078240 PSU1000
EAN/GTIN 4002395134892
Číslo výrobcu 4935440850
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitný výsuvný pracovný stôl.
  • Výškovo prestaviteľná noha pre bezpečnú stabilitu.
  • Pohodlná pracovná výška 0,85 m.
  • Ľahká a stabilná konštrukcia, nosnosť do 180 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka