• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ręczne piły tarczowe do metalu, Typ: 8230

Nr art.: 078234 8230

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta 8230
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 230 mm
Maks. prędkość obrotowa 2 600 min-1
Do materiału aluminium; Blacha; INOX; z tworzywa sztucznego; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 10 mm
Maks. głębokość cięcia, Blacha 10 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 84 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 56 mm
Właściwości Z odsysaniem; Bez iskrzenia
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 7,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Numer producenta 608280I
Producent/osoba odpowiedzialna JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Wykonanie:

Piła tarczowa do metali, do wydajnego i bezpiecznego cięcia bez zadziorów kształtowników i rur stalowych, metali nieżelaznych, blach, płyt metalowych i paneli kompozytowych, bez powodowania iskrzenia.
  • nie jest potrzebne stosowanie cieczy chłodząco-smarującej 
  • nie jest konieczna obróbka końcowa 
  • duża prędkość cięcia

ręczne piły tarczowe do metalu
  • dokładne prowadzenie tarczy piły, niewielka ilość zadziorów 
  • solidna płyta podstawy.
Ręczna piła tarczowa do metalu.
  • Idealna do cięcia blach, paneli wielowarstwowych, stali stopowej, płyt metalowych, rur i profili ze stali, materiałów nieżelaznych i materiałów kompozytowych, o grubości maks 10 mm.

W dostawie:

W komplecie 1 brzeszczot 48Z nr 078239 rozm. 48 i walizka transportowa.

Wskazówka:

Szyny prowadzące do 078234 dostarczane na zapytanie:
Szyna prowadząca 1400 mm do rozm. 8320
Szyna prowadząca 600–1200 mm do rozm. 8230.
Piła tarczowa do metalu DRY MITER Cutter 9410ND do precyzyjnego piłowania w małych, delikatnych materiałach dostępna na zapytanie.