Ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8230

Artiklové číslo: 078234 8230
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Příkon 1 700 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce 8230
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 230 mm
Otáčky max. 2 600 min-1
Vhodné pro materiál hliník; plech; INOX; plast; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 10 mm
Hloubka oddělování max., plech 10 mm
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 84 mm
Hloubka řezu max., 45 56 mm
Vlastnosti S odsáváním; Bez jiskření
Druh produktu Ruční kotoučová pila
Hmotnost celkem 7,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Číslo výrobce 608280I
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů bez jiskření.
  • Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.
  • Není nutné dodatečné obrábění.
  • Řez během několika sekund.

Ruční kotoučová pila na kov.
  • Přesné vedení pilového listu, minimální tvorba otřepů.
  • Robustní dorazová deska.
Kovová ruční kotoučová pila.
  • Ideální pro řezání plechů, sendvičových panelů, ušlechtilé oceli, kovových desek, trubek a profilů z oceli, neželezných materiálů a kompozitních materiálů, až do tloušťky 10 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × pilového listu 48Z č. 078239 vel. 48 a přepravního kufru.

Poznámka:

Vodicí lišta pro 078234 k dodání na poptávku:
vodicí lišta 1 400 mm pro vel. 8320
Vodicí lišta 600-1 200 mm pro vel. 8230.
Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.