Sierra circular manual metálica, Tipo: 8230

Número de artículo: 078234 8230
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Consumo de potencia 1.700 W
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante 8230
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro hoja de sierra 230 mm
Número de revoluciones máx. 2.600 min-1
Para material aluminio; Chapa; INOX; plástico; acero
Profundidad de corte máx., acero 10 mm
Profundidad de corte máx., Chapa 10 mm
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Profundidad de corte máx., 90 84 mm
Profundidad de corte máx., 45 56 mm
Características Con aspiración; Sin formación de chispas
Tipo de producto Sierra circular manual
Peso total 7,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Número del fabricante 608280I
Fabricante/responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descripción

Ejecución:

Sierras circulares metálicas de alto rendimiento para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no ferrosos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich sin formación de chispas.
  • No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.
  • No es necesario mecanizado posterior.
  • Corte en cuestión de segundos.

Sierra circular manual metálica.
  • Guía de hoja de sierra exacta, poca formación de rebabas.
  • Placa de tope resistente.
Sierra circular manual metálica.
  • Ideal para serrar chapas, paneles sándwich, acero inoxidable, placas metálicas, tubos y perfiles de acero, materiales no férricos y materiales compuestos, hasta un grosor de 10 mm.

Volumen de suministro:

Incluye 1 hoja de sierra 48Z n.° 078239 tam. 48 y maleta de transporte.

Nota:

Riel de guía para 078234 suministrable bajo encargo:
Riel de guía 1400 mm para tam.8320
Riel de guía 600-1200 mm para tam. 8230.
Sierra circular para metal DRY MITER Cutter 9410ND para el aserrado delicado en materiales blandos y sensibles disponible a petición.