Piły szablowe akumulatorowe bez akumulatora, Typ: GSA1832-0

Nr art.: 078214 GSA1832-0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizki transportowe
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizki transportowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSA 18 V-32
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
długość skoku 32 mm
liczba skoków 0 min-1 - 2 500 min-1
masa 3,5 kg
maks. wibracje wg EN 10 m/s2
cechy szczególne SDS
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078214 GSA1832-0
EAN / GTIN 3165140951784
Numer producenta 06016A8109
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Dwustopniowa regulacja prędkości do różnych materiałów.
Electronic Motor Protection (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem i zapewnia wysoką żywotność. Urządzenie z ergonomicznym uchwytem Softgrip.

W dostawie:

Akumulatorowa piła szablasta bez akumulatorów, bez ładowarki szybkiego działania.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.
Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073851073866.