MultiMaster MM 300 Plus Start, Typ: 72297264

Nr art.: 077824 72297264
Rabat
1 214,28 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 250 W
Oznaczenie producenta MM 300 Plus Start
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 1,6 stopni
Kąt wychylenia 3,2 stopni
Liczba drgań 20 000 min-1
Uchwyt narzędziowy StarlockPlus
Pobór mocy 250 W
Masa 1,4 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077824 72297264
EAN / GTIN 4014586898094
Numer producenta 72297264000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt narzędziowy Starlock Plus zapewnia dostęp do ok. 100 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock i Starlock Plus.
Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji z uchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.
  • Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.
  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie.

MultiTool do rozbudowy i remontów z wyposażeniem podstawowym do cięcia drewna, metalu, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych.

Opis:

FEIN MULTIMASTER MM 300 Plus Start
Odkryj narzędzie wielofunkcyjne, które zachwyci zarówno profesjonalistów zajmujących się renowacją, jak i wymagających majsterkowiczów:
FEIN MULTIMASTER MM 300 Plus Start to niezawodny partner do precyzyjnego piłowania, szlifowania i przecinania, który zapewnia maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku.
Dzięki uchwytowi narzędziowemu StarlockPlusmożesz w pełni wykorzystać moc swojego narzędzia: W 100% bezstratne przenoszenie siły zapewnia zauważalnie większy postęp pracy oraz imponującą precyzję. A dzięki QuickIN wymiana akcesoriów trwa krócej niż 3 sekundy – całkowicie bez użycia narzędzi. Szybciej już się nie da.
Wytrzymały silnik FEIN 250 W z wysoką zawartością miedzi pracuje bez przeciążeń i z dużą mocą, a przekładnia wykonana w całości z metalu zapewnia maksymalną trwałość. Razem tworzą one idealnie dopasowany system, który charakteryzuje się spokojną pracą nawet podczas intensywnej eksploatacji.
Kabel przemysłowy o długości 5 m zapewnia swobodę i elastyczność podczas wykonywania każdego zadania – niezależnie od tego, czy chodzi o rozbudowę, renowację, czy precyzyjne prace wymagające dużej dokładności. Płynna regulacja prędkości obrotowej zapewnia pełną kontrolę dostosowaną do każdego materiału.
W zestawie znajduje się wszystko czego potrzeba do rozpoczęcia pracy: trzy wysokiej jakości brzeszczoty E-Cut oraz wytrzymała walizka L-BOXX 136, które zapewniają dobrą organizację oraz gotowość do natychmiastowego użycia.
FEIN MULTIMASTER MM 300 Plus Start – skuteczne narzędzie wielofunkcyjne przeznaczone dla wszystkich, którzy oczekują jakości, wydajności i prawdziwej trwałości.
Wybierz narzędzie, przyłóż je do elementu i zacznij pracę.

W dostawie:

1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego, 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1× uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm).