{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
| Gyártó jelölése | MM 300 Plus Start | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Szerszámbefogás | Starlock, Starlock Plus | |
| Rezgésszám | 11 000 min-1 - 20 000 min-1 | |
| Amplitúdó (oszcillációs mozgás) | 2 × 1,6 fok | |
| Teljesítményfelvétel | 250 W | |
| Súly | 1,4 kg | |
| Kábelhossz | 5 m | |
| Termék fajtája | Rezgőkészülékek |
| Cikkszám | 077824 72297264 | |
| EAN / GTIN | 4014586898094 | |
| Gyártó száma | 72297264000 | |
| Gyártó/felelős személy | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |