MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

Č. pol.: 077824 72297264
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu MM 300 Plus Start
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Upínač nástrojov Starlock, Starlock Plus
Miera kmitania 11 000 min-1 - 20 000 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 1,6 Stupeň
Príkon 250 W
Hmotnosť 1,4 kg
Dĺžka kábla 5 m
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077824 72297264
EAN/GTIN 4014586898094

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Vďaka upínaču nástrojov Starlock Plus máte prístup k približne 100 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock a Starlock Plus.
Náradie MultiTool na prestavbu a renováciu so základným vybavením na rezanie dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.

Rozsah dodávky:

1× plastový kufrík na náradie, 1× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× univerzálny pílový list E-Cut (44 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka