Measuring stand w. threaded column, h. 160mm table 170x215mm

Nr art.: 0772024
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowana; wersja zeszlifowana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Z dokładną regulacją tak
Ramię przegubowe tak
Wysokość pomiarowa maksymalna 160 mm
Wys. całkowita H 160 mm
Długość stołu 215 mm
Szerokość stołu 170 mm
Długość powierzchni pomiarowej 215 mm
Szerokość powierzchni pomiarowej 170 mm
Z podstawą tak
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0772024
EAN / GTIN 4029713266479
Numer producenta 0772024
Numer L L40510 2692
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Cast base
  • Hardened steel table
  • With dust grooves
  • With a threaded column and an adjustable transverse arm
  • With mounting hole for dial gauges Ø 8 mm

Opis:

Measuring stand w. threaded column, h. 160mm table 170x215mm