{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, måleflade | støbejern | |
| Overflade, måleflade | hærdet; slebet | |
| Med målearm | ja | |
| Diameter, holder til måleur D | 8 mm | |
| Med finjustering | ja | |
| Ledarm | ja | |
| Maksimal målehøjde | 160 mm | |
| Samlet højde H | 160 mm | |
| Bord, længde | 215 mm | |
| Bord, bredde | 170 mm | |
| Målefladens længde | 215 mm | |
| Målefladens bredde | 170 mm | |
| Med understruktur | ja | |
| Produkttype | målebord |
| Artikelnummer | 0772024 | |
| EAN/GTIN | 4029713266479 | |
| Producentnummer | 0772024 | |
| L-nummer | L40510 2692 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |