Elektryczna szlifierka kątowa GWS, z zabezpieczeniem przed odrzutem, do tarcz o ⌀ 230 mmz blokadą przed ponownym uruchomieniem, z łagodnym rozruchem

Nr art.: 077153 EXWS30230
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 2 800 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta EXWS30-230PB
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 230 mm
Maks. głębokość cięcia 65 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 500 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Kickback Control; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 4,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077153 EXWS30230
EAN / GTIN 4053423351132
Numer producenta 06018G1101
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wydajna szlifierka kątowa 230 mm:
  • Doskonała wydajność obróbki ubytkowej: Moc wejściowa 2800 W umożliwia efektywne szlifowanie.
  • Wysokowydajny silnik bezszczotkowy, który skraca przestoje narzędzia.
  • Zaawansowana ochrona: Elektroniczny hamulec umożliwia zatrzymanie tarczy w czasie krótszym niż 3 sekundy.
  • Nakrętka szybkomocująca SDS oraz blokada wrzeciona.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy.
W komplecie nakrętka szybkomocująca SDS.