Compact meas. stand w. fix. arm table ø 50mm m.height 100mm

Nr art.: 0770102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 100 mm
Długość stołu 50 mm
Szerokość stołu 50 mm
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0770102
EAN / GTIN 4029713223397
Numer producenta 0770102
Numer L L40510 2657
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Cast base
  • Chrome finished columns
  • Hardened steel table
  • With dust grooves (Ref.No. 0770 102 non-stop plane)
  • With mounting hole for dial gauges Ø 8 mm

Opis:

Compact meas. stand w. fix. arm table ø 50mm m.height 100mm