{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, merilna površina | lito železo | |
| Površina merilne površine | kaljeno | |
| Z merilno roko | da | |
| Premer nosilca merilne ure D | 8 mm | |
| Maksimalna merilna višina | 100 mm | |
| Dolžina mize | 50 mm | |
| Širina mize | 50 mm | |
| Vrsta izdelka | merilna miza |
| Številka izdelka | 0770102 | |
| EAN/GTIN | 4029713223397 | |
| Številka proizvajalca | 0770102 | |
| L-število | L40510 2657 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |